Chaqueta START UP Urban Würth 2024

Ref.: M411548000
Ver todas las versiones
CHAQUETA DE TRABAJO START UP 2024 S

Descripción

CHAQUETA DE TRABAJO START UP 2024 S
Chaqueta START UP Urban Würth 2024
Cómoda chaqueta confeccionada en tejido repelente al agua, con costuras selladas, capucha ajustable y logotipo
  • Práctica chaqueta ligeramente acolchada, confeccionada en materiales reciclados con una estética urbana
  • Material: Tela Oxford de 150 hilos
  • Columna de agua de 5000 mm, transpirable (3000 MVP)
  • Costuras selladas
  • Dos bolsillos laterales, un bolsillo interior con cremallera, un bolsillo interior para teléfono móvil con cierre de gancho y bucle
  • Acabado de buena calidad en el interior
  • Ajustable, capucha elegante
  • Forro con el diseño del logotipo

Relleno

Poliéster remanufacturado 100 %
Más Información

Material

Poliéster reciclado al 100 %
Más Información

Material del forro

100 % poliéster reciclado
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Columna de agua

5000 mm
Más Información

Color

Gris oscuro
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

140 g
Más Información

Peso del tejido por m2

150 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

S
Más Información

Código del sistema armonizado

621020000100
Más Información

Peso del producto (por artículo)

910.000 g
Más Información
Scroll to top