Puntera para aislado de cable con casquillo de plástico de tipo 2

Ref.: 0557101
WENDFER-SET-II-CU-(J2N)-(4,0-16)

Descripción

WENDFER-SET-II-CU-(J2N)-(4,0-16)
Puntera para aislado de cable con casquillo de plástico de tipo 2
De conformidad con DIN 46228 parte 4
  • Sección transversal: 4,0-16,0 mm2
  • Contenido: 100 piezas
  • Producto fabricado en Alemania

Para conductores de finos y muy finos, como los que cumplen con la norma DIN EN 60228, Clases 5 y 6

Número de piezas en el surtido/juego

100 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0557101
Scroll to top