Crimpadora con carga paralela

Ref.: 0714107162
Ver todas las versiones
PRENSA-TERMINALES-PUNTERA-(0,08-16MM2)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRENSA-TERMINALES-PUNTERA-(0,08-16MM2)
Crimpadora con carga paralela
Para punteras protectoras con aislamiento y sin aislar
  • Ajuste automático del diámetro de prensado correspondiente
  • Mangos de 2 componentes con forma ergonómica para un trabajo más cómodo y sin esfuerzo
  • Producto fabricado en Alemania

Sección transversal mínima del alambre

0.08 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo

28
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo

5
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Forma perfilada

Cuadrado
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

16 mm²
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Diseño

Inserto lateral
Más Información

Max. wire cross section DUO wire end ferrule

2 x 6,0 mm²
Más Información

Número de puntos de crimpado

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

423.000 g
Más Información

Min. wire cross section DUO wire end ferrule

2 x 0,25 mm²
Más Información

Min./max. wire cross section DUO wire end f

2 x 0,25 mm² - 2 x 6,0 mm²
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,08-16 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo

5-28
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714107162

Ficha Técnica

32408967.pdf
Scroll to top