Puntera para aislado de cable con cuello de plástico

Ref.: 0557300751
Ver todas las versiones
WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-GREY-0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-GREY-0
Puntera para aislado de cable con cuello de plástico
De conformidad con la norma DIN 46228, Parte 4
  • Embudo de inserción de polipropileno
  • Producto fabricado en Alemania

Para conductores de finos y muy finos, como los que cumplen con la norma DIN EN 60228, Clases 5 y 6

Material

E-CU
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Diámetro interno del embudo de inserción

2.8 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Grosor de la pared del manguito

0.15 mm
Más Información

Grosor de la pared del embudo insertable

0.25 mm
Más Información

DIN

46228
Más Información

Sección transversal del hilo

0.75 mm²
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

105 °C
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Diseño

Con casquillo de plástico
Más Información

Diámetro interior del manguito

1.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.068 g
Más Información

Longitud del manguito

6.0 mm
Más Información

Normas

DIN 46228
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0557300751

Ficha Técnica

32408120.pdf
Scroll to top