Manguito protector sin casquillo de plástico

Ref.: 0557600347
Ver todas las versiones

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-0,34X7,0

Descripción

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-0,34X7,0
Manguito protector sin casquillo de plástico
Funda expandida para entrada de cable sin empalmes
  • DIN 46228, parte 1 y similar
  • Certificado UL (desde 0,5 mm²), certificado CSA
  • Producto fabricado en Alemania

Para conductores de hilo fino y muy fino, como los que cumplen con la norma DIN EN 60228, Clases 5 y 6

Material

E-CU
Más Información

Superficie

J1N
Más Información

Longitud

7 mm
Más Información

Diámetro interior del manguito

0.85 mm
Más Información

Grosor de la pared del manguito

0.15 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

0.34 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.033 g
Más Información
Scroll to top