Software de diagnóstico W.EASY Box 2.0

Ref.: WW02000015
W.EASY BOX 2.0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

W.EASY BOX 2.0
Software de diagnóstico W.EASY Box 2.0
Interfaz de diagnóstico fiable y moderna para el diagnóstico de vehículos comerciales W.EASY

Un diagnóstico sencillo y rápido de vehículos se da de la mano con la libertad de comunicación inalámbrica

  • La conexión a la caja de diagnóstico se puede establecer a través de USB, Bluetooth, Wi-Fi y una solución de punto de acceso inteligente
  • El anillo LED multicolor de 360 grados ofrece seguridad con respecto al estado de comunicación y la secuencia de diagnóstico

Trabajo eficiente gracias a funciones adicionales inteligentes

  • FlightRecorder para grabar datos en tiempo real mientras conduce
  • Se proporciona información inmediata sobre el estado de la batería del vehículo mediante una pantalla indicadora LED en la parte posterior de la caja
  • El anillo LED multicolor de 360 grados proporciona información constante sobre el estado de comunicación del momento correspondiente

Compatibilidad con un amplio abanico de vehículos

  • Permite el diagnóstico en vehículos desde 1995 hasta la actualidad
  • Compatible con el diagnóstico de vehículos WOW!

Contenido

W.EASY Box 2.0 (sin cable OBD de 16 pines)


El W.EASY Box 2.0 proporciona diagnósticos fiables en vehículos de motor, semirremolques/remolques, furgonetas y autobuses.


  • Función completa de W.EASY Box 2.0 solo disponible junto con una licencia activa de W.EASY Box 2.0 (n.º de artículo WW03010340).

  • La imagen del producto puede diferir del contenido real (W.EASY Box 2.0 sin cable OBD de 16 pines).

Longitud

125 mm
Más Información

Anchura

125 mm
Más Información

Color

AntracitaGrisNegro
Más Información

Temperatura de trabajo mínima

-20 °C
Más Información

Rango de tensión mínima de CC

6 V
Más Información

Rango de tensión CC máx.

35 V
Más Información

Consumo de energía máximo

9 W
Más Información

Peso del producto (por artículo)

560.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Temperatura de trabajo máxima

40 °C
Más Información

Rango mínimo/máximo de tensión de CC

6-35 V
Más Información

Temperatura de trabajo mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

125 x 125 x 30 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

WW02000015

Ficha Técnica

32411151.pdf
Scroll to top