OBD de 16 pines con cable J1962 y LED

Ref.: WW01000012
Ver todas las versiones
OBD 16PIN J1962 CABLE LED W.EASY BOX 2.0

Descripción

OBD 16PIN J1962 CABLE LED W.EASY BOX 2.0
OBD de 16 pines con cable J1962 y LED
para W.EASY Box 2.0
Cable OBD de 16 pines de excelente calidad como clave para un diagnóstico correcto en vehículos comerciales

Amplio abanico de aplicaciones

  • Casi todos los cables adaptadores para el diagnóstico multimarca W.EASY están conectados al cable OBD de 16 pines
  • Producto normalizado en el sector de la automoción desde 2006

Trabajo eficiente gracias a funciones adicionales inteligentes

  • La luz LED integrada le ayuda a buscar la conexión de diagnóstico en el vehículo en cualquier momento
  • Cable de diseño largo para disfrutar de versatilidad a la hora de montar la caja de diagnóstico aun en comerciales

Número de polos eléctricos

16 Uds
Más Información

Longitud

290 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

85444290900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

314.000 g
Más Información
Scroll to top