Estantería de almacenamiento de aluminio

Ref.: 0963013017
Ver todas las versiones

ESTANTE-ALUMINIO-VLRNH-278X380MM

Descripción

ESTANTE-ALUMINIO-VLRNH-278X380MM
Estantería de almacenamiento de aluminio
Diseño bajo. Para prácticas opciones de almacenamiento.
  • Se puede subdividir de varias formas
  • Incluye placa de separación
  • Alfombrilla antideslizante y placas de separación adicionales disponibles como accesorios

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura de instalación requerida

278 mm
Más Información

Anchura

278 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

382 mm
Más Información

Altura de instalación requerida

90 mm
Más Información

Profundidad de construcción

382 mm
Más Información

Anchura de construcción

278 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.700 kg
Más Información

Altura

80 mm
Más Información

Altura de construcción

90 mm
Más Información
Scroll to top