Ref.: 096376 002090 1

TR2 SEPARADOR BANDEJA RA 380MM

TR2 SEPARADOR BANDEJA RA 380MM

Descripción

DDU-TR2 SEPARADOR BANDEJA RA 380MM

EAN

4038898697060
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

25172601
Más Información

UNSPSC 9.0501

25172601
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Material

ALMG3
Más Información

Altura

70 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 kg
Más Información

Profundidad

370 mm
Más Información

Descripción de tipo

TR2
Más Información

Profundidad total

380 mm
Más Información