Amoladora angular, panel protector en ambos lados WSH 230

Ref.: 5807001022
Ver todas las versiones

TAPA PROTECTORA-D115

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPA PROTECTORA-D115
Amoladora angular, panel protector en ambos lados WSH 230
Para trabajar con discos de corte reforzados con fibra y unidos con resina
  • Para trabajar con discos de corte reforzados con fibra y unidos con resina

Diámetro

115 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

99.000 g
Más Información

Catálogo General

5807001022

Ficha Técnica

32409629.pdf
Scroll to top