VIONARO V8 CRYSTAL H77/200 ZIRCON 650MM Extensión frontal VIONARO V8 Crystal Diseño elegante y compacto de 8 mm, sin soportes delanteros ni traseros adicionales. Para elementos de inserción grandes.
No es necesario mecanizar los elementos de inserción
100 % reciclable, sin piezas de plástico
Mismo montaje frontal en todos los marcos con anclajes de expansión premontados
El mismo estabilizador delantero para las alturas de marco H200, H250 y Crystal
Construcción robusta para una alta estabilidad
5 opciones de dimensiones ajustables
Ajuste de inclinación integrado, ajuste lateral y de altura mediante acoplamiento de encastre delantero, ajuste de profundidad opcional y ajuste radial
Utilización máxima del espacio gracias a los laterales interiores rectos y a la anchura de instalación mínima
Montaje y desmontaje frontal sin herramientas
No es necesario mecanizar el fondo
Para muebles de cocina, salón y baño
Cuando se utilizan elementos de inserción de vidrio, se recomienda utilizar un cristal de seguridad de panel único y consultar las normas de seguridad nacionales e internacionales
La profundidad del cajón varía en función del espesor de la pared trasera
Empalme frente-fondo n.º de art. F148 026 744, se recomienda desde anchura del módulo de 600 mm
Cuando utilice un panel trasero de 8 mm, use el tornillo especial n.º de art F138 139 696
Color: Blanco, similar a RAL 9003 Blanco señales
Color: Zircón, similar a RAL 0002500 Onyx Black
No combine el ajuste de profundidad opcional con la unidad Tipmatic
Perfore previamente los puntos de fijación para el acoplamiento de encastre delantero en la parte inferior del cajón con la plantilla de perforación con n.º de art. F146 133 145.
https://www.wurth.es/vionaro-v8-crystal-h77-200-zircon-650mmF138142174VIONARO V8 CRYSTAL H77/200 ZIRCON 650MMVIONARO V8 CRYSTAL H77/200 ZIRCON 650MM<br>Extensión frontal VIONARO V8 Crystal<br>Diseño elegante y compacto de 8 mm, sin soportes delanteros ni traseros adicionales. Para elementos de inserción grandes.<br><ul><li>No es necesario mecanizar los elementos de inserción</li><li>100 % reciclable, sin piezas de plástico</li><li>Mismo montaje frontal en todos los marcos con anclajes de expansión premontados</li><li>El mismo estabilizador delantero para las alturas de marco H200, H250 y Crystal</li><li>Construcción robusta para una alta estabilidad</li><li>5 opciones de dimensiones ajustables</li><li>Ajuste de inclinación integrado, ajuste lateral y de altura mediante acoplamiento de encastre delantero, ajuste de profundidad opcional y ajuste radial</li><li>Utilización máxima del espacio gracias a los laterales interiores rectos y a la anchura de instalación mínima</li><li>Montaje y desmontaje frontal sin herramientas</li><li>No es necesario mecanizar el fondo</li></ul><br><P>Para muebles de cocina, salón y baño</P><br><ul><li>Cuando se utilizan elementos de inserción de vidrio, se recomienda utilizar un cristal de seguridad de panel único y consultar las normas de seguridad nacionales e internacionales</li><br/><li>La profundidad del cajón varía en función del espesor de la pared trasera</li><br/><li>Empalme frente-fondo n.º de art. F148 026 744, se recomienda desde anchura del módulo de 600 mm</li><br/><li>Cuando utilice un panel trasero de 8 mm, use el tornillo especial n.º de art F138 139 696</li><br/><li>Color: Blanco, similar a RAL 9003 Blanco señales</li><br/><li>Color: Zircón, similar a RAL 0002500 Onyx Black</li><br/><li>No combine el ajuste de profundidad opcional con la unidad Tipmatic</li><br/><li>Perfore previamente los puntos de fijación para el acoplamiento de encastre delantero en la parte inferior del cajón con la plantilla de perforación con n.º de art. F146 133 145.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/668924105.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/668924105.jpgF130107853F134134420F138142177/Productos/Productos/Herrajes/Productos/Herrajes/Herraje para mobiliario/Productos/Herrajes/Herraje para mobiliario/Sistemas para marcos de cajones/Productos/Herrajes/Herraje para mobiliario/Sistemas para marcos de cajones/Frame System Vionaro V81773019044000