Marco Vionaro H63

Ref.: F135106036
Ver todas las versiones
VIONARO H63 GRAFITO L550MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VIONARO H63 GRAFITO L550MM
Marco Vionaro H63
Forma definida y diseño estrecho de 13 mm
  • Cajón muy bajo para una altura de instalación limitada (por ejemplo, cajones para cocina)
  • Interior y exterior recto a 90°
  • Ajuste tridimensional en más y en menos
  • Ajuste lateral, de altura y de ángulo de inclinación integrado
  • Ajuste de profundidad opcional
  • No es necesario actuar sobre la base
  • Montaje del panel frontal sin necesidad de herramientas
  • El sistema deslizante Dynapro se puede utilizar en cajones de madera y Vionaro

Sujeción de carril de armario con tornillo Euro de Ø 6,3x14 mm o tornillo de aglomerado de Ø 4x16 mm.

Material

ALU
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Grafito, similar a RAL 7015
Más Información

Longitud nominal

550 mm
Más Información

Regulación de altura

+2,5 mm/-1,5 mm
Más Información

Grosor

13 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Ajuste de la inclinación

2 mm/-1 mm
Más Información

Profundidad mínima de instalación

553 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

698.000 g
Más Información

Altura

63 mm
Más Información
Scroll to top