Set de accesorios

Ref.: F136101004
Ver todas las versiones
Y-KT-H63-FRMSYS-VINR-SCRN-GRPHT
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Y-KT-H63-FRMSYS-VINR-SCRN-GRPHT
Set de accesorios
Para cajones Vionaro
Sets de accesorios para extensiones Vionaro

Incluye: 3 tapas de protección interna, 1 acoplamiento de encastre izquierdo/derecho, 2 fijaciones frontales


Incluye: 2 cubiertas interiores, 1 set de fijaciones delanteras para los lados izquierdo y derecho, 2 soportes delanteros (2 estabilizadores delanteros H185/249)

Se puede utilizar para el marco

Vionaro V13 H63
Más Información

Material

Fundición de zinc/plástico
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Color

Grafito, similar a RAL 7015
Más Información

Peso del producto (por artículo)

77.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F136101004

Ficha Técnica

32407228.pdf

Ficha Técnica

32407229.pdf

Ficha Técnica

32407230.pdf

Ficha Técnica

32407231.pdf

Ficha Técnica

32407232.pdf

Ficha Técnica

32407233.pdf

Ficha Técnica

32407236.pdf

Ficha Técnica

32407237.pdf

Ficha Técnica

32407240.pdf

Ficha Técnica

32407244.pdf

Ficha Técnica

32407245.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_F136101004
Scroll to top