Llave de vaso triangular

Ref.: 1952001403
Ver todas las versiones
VASO TRIANGULAR WS8MM

Descripción

VASO TRIANGULAR WS8MM
Llave de vaso triangular
Para el desmontaje superior de la carcasa de tomas de corriente de camión cisterna.

Longitud de hoja

33 mm
Más Información

Longitud

48 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Longitud 2

81 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.500 g
Más Información
Scroll to top