Memoria USB con software W.EASY

Ref.: WW05900103
USB 32 GB EN,ES,PT,HU,HR,GR,RU

Descripción

USB 32 GB EN,ES,PT,HU,HR,GR,RU
Memoria USB con software W.EASY
La instalación de W.EASY en el dispositivo USB siempre está lista para su uso
  • Instalación sencilla del software W.EASY en el ordenador gracias a la memoria USB
  • También se puede utilizar en dispositivos sin unidad de DVD/CD
  • Hay disponibles diferentes idiomas

Para instalar el software W.EASY en la versión del idioma deseado.


Similar a la imagen. Se requiere un puerto USB A en el ordenador. Cuando utilice un equipo externo, asegúrese de que funciona completamente (que no existan conflictos de hardware y todos los controladores instalados).


Tenga en cuenta los requisitos del sistema W.EASY, consulte la tabla de texto.

Idioma

CroataEspañolGreciaHúngaroInglésPortuguésRuso
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Tamaño de memoria

32 GB
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Altura

9 mm
Más Información
Scroll to top