BATERIA PANASONIC CF-54 Carro de diagnóstico W.EASY El carro de diagnóstico W.EASY, extremadamente estable, proporciona una estación de trabajo de diagnóstico ergonómica y bien dispuesta en el taller
La VCI y los cables más importantes se pueden almacenar de forma segura en el carro de diagnóstico y se puede acceder a ellos rápidamente.
Características del equipo
4 ruedas giratorias (diám. 125 mm), negro, 2 con freno
Cajones de extensión completa (no bloqueables)
Panel posterior desmontable
Encimera revestida de madera
Un estante ajustable con apertura del cable
Montaje de suelo con protección de bordes en las esquinas
Estructura de chapa de acero, lacada
Accesorios compatibles para el trabajo diario con el sistema de diagnóstico W.EASY
https://www.wurth.es/bateria-panasonic-cf-54-1WW05220100BATERIA PANASONIC CF-54BATERIA PANASONIC CF-54<br>Carro de diagnóstico W.EASY<br>El carro de diagnóstico W.EASY, extremadamente estable, proporciona una estación de trabajo de diagnóstico ergonómica y bien dispuesta en el taller<br><p class="level1">La VCI y los cables más importantes se pueden almacenar de forma segura en el carro de diagnóstico y se puede acceder a ellos rápidamente.</p><P> </P><p class="level1">Características del equipo</p><ul><li>4 ruedas giratorias (diám. 125 mm), negro, 2 con freno</li><li>Cajones de extensión completa (no bloqueables)</li><li>Panel posterior desmontable</li><li>Encimera revestida de madera</li><li>Un estante ajustable con apertura del cable</li><li>Montaje de suelo con protección de bordes en las esquinas</li><li>Estructura de chapa de acero, lacada</li></ul><br>Accesorios compatibles para el trabajo diario con el sistema de diagnóstico W.EASYhttps://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/150006.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/150006.jpg/Productos/Productos/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Equipo de diagnóstico/Productos/Equipamiento de taller/Equipo de diagnóstico/Hardware de diagnóstico de vehículo comercial/Productos/Equipamiento de taller/Equipo de diagnóstico/Hardware de diagnóstico de vehículo comercial/Diagnostic hardware CV accessories1708112389000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!