Conector de pata de mesa, 50

Ref.: 0683235400
Ver todas las versiones

UNION-MUEBLE-(NICKEL-PLATED)TBLLEGCON-50

Descripción

UNION-MUEBLE-(NICKEL-PLATED)TBLLEGCON-50
Conector de pata de mesa, 50
Posibilidades de aplicación universales, como montaje de patas de mesa o unión de madera de construcción
  • Montaje sencillo, rápido y fiable
  • Con el tornillo de fijación en ángulo, se aplica una fuerza de tracción extremadamente alta a la cabeza del tornillo de anclaje (acero galvanizado con cabeza de anclaje endurecida); debido a esto, se ejerce una fuerte presión sobre la pieza.
  • El fresado total o parcial en el tablero, con montaje parcial, crea la impresión de un tablero flotante
  • Se puede desconectar en cualquier momento, las mesas se pueden transportar desarmadas
  • Es posible realizar un montaje enrasado con el borde de la mesa

Patas de mesa macizas y paneles para las patas de la mesa


Contenido del set: 1 conector con tornillo de cabeza hueca hexagonal y tornillo de anclaje para madera

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Material de la base

Aluminio
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

237.000 g
Más Información

Altura

14.5 mm
Más Información
Scroll to top