Extensión de mesa EAT 500

Ref.: 0683240001
Ver todas las versiones
EXTENSORES PARA MESAS 70KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTENSORES PARA MESAS 70KG
Extensión de mesa EAT 500
Conexión a presión y enroscable para habilitar el sistema extensible a posteriori en mesas ya instaladas
  • No se requiere fresado en la mesa
  • Robusta placa de fundición de cinc roscada
  • Montaje invisible, por lo que la altura es baja
  • Conexión a presión sencilla
  • Fácil de montar y desmontar para el cliente final
  • Empuñaduras en estrella con dispositivo de fijación integrado en el tubo de extensión
  • La placa de montaje se puede guardar fácilmente retirando los tubos de extensión

1. Fije el soporte a 25 mm del borde de la mesa con 8 tornillos de cabeza avellanada de ∅ 5 mm. (Distancias de perforación desde el borde de la mesa: 34 mm, 59 mm, 84 mm, 116 mm).


2. Realice los taladros para los casquillos roscados M6 y enrósquelos dejando a ras el hexágono interior. (Distancia de perforación desde la placa de montaje: 125 mm, diámetro del orificio: 8 mm x 18 mm, avellanado de 90°, diámetro de 12 mm).


3. Inserte el tubo en forma de T y fíjelo con los tornillos de empuñadura en estrella de ∅ 30 mm. Coloque la placa de montaje y fíjela con los tornillos de empuñadura en estrella de ∅ 40 mm.


Alternativa a las mesas extensibles con extensión plegable. También es adecuada para mesas con un diseño especial. Se puede montar por el lateral.


Incluye: 2 tubos de extensión con tornillos de empuñadura en estrella montados y asegurados y tapa de protección, 2 soportes, 2 casquillos roscados M6, instrucciones de montaje


La capacidad de carga de 70 kg se basa en una placa de montaje de 500 mm que se carga en el centro en función del material y el peso muerto de la mesa.

Material

ALU
Más Información

Superficie

F1
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para la profundidad de la instalación

400-600 mm
Más Información

Capacidad de carga

70 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1824.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683240001

Ficha Técnica

117349146.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top