Surtido de brocas para madera de precisión LONGLIFE & SPEED

Ref.: 0650310010
TWSTDRLBIT-SORT-LS-(D3-10MM)-10PCS

Descripción

TWSTDRLBIT-SORT-LS-(D3-10MM)-10PCS
Surtido de brocas para madera de precisión LONGLIFE & SPEED
10 piezas
La broca de madera profesional ideal para la perforación precisa y sin fisuras en varios tipos de madera, especialmente en aglomerados revestidos duros.
  • Taladro preciso y sin fisuras para la mejor calidad de perforación gracias a unos cortes iniciales optimizados
  • Deslizamiento óptimo en los orificios perforados y ajuste perfecto de la clavija gracias al doble talón
  • Vida útil considerablemente mayor
  • Fricción reducida y baja aplicación de fuerza para una fácil perforación
  • Centrado ideal gracias a la punta optimizada
  • Geometría de ranura de nuevo desarrollo para un arranque de virutas sin problemas
  • Estuche de sistema compacto y práctico apto para el sistema ORSY® con características útiles, como capacidad de apilado, unión optimizada y fácil apertura

  • Adecuada para todos los tipos de madera, así como para compuestos de madera y tableros aglomerados revestidos, particularmente duros.

  • Para trabajos de precisión en la industria de la madera (carpintería, restauración, fabricación de instrumentos, carpintería, creación de maquetas, ensamblaje, etc.)

Disponible en estuche de sistema ORSY®.

Material de corte

HSS
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

10 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

436.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información
Scroll to top