BROCA-TWST-WO-SET-HSS-S1/4IN-17PCS Conjunto 3 en 1 con broca de precisión LONGLIFE y SPEED para madera, con adaptador de puntas de 1/4 pulg. puntas y portapuntas17 piezas Todo está a mano en este maletín de sistema para trabajar de forma rápida, cómoda y precisa en varios tipos de madera y, en particular, en tableros de aglomerado duros y recubiertos
Broca para madera de precisión
Taladrado preciso y sin fisuras para la mejor calidad de perforación gracias a unos cortes iniciales optimizados
Deslizamiento óptimo en los orificios perforados y ajuste perfecto del anclaje gracias al doble talón
Vida útil considerablemente mayor
Fricción reducida y baja aplicación de fuerza para una perforación sencilla
Centrado excelente gracias a la punta optimizada
Geometría de ranura de nuevo desarrollo para un arranque de virutas sin problemas
Con adaptador para puntas de 1/4 pulgadas (forma E 6.3)
Incluye una barra de puntas con improntas RW y PZ
Fácil de cambiar
El ajuste firme de la barra de puntas garantiza que las puntas no se caigan, sino que sean fáciles de retirar
La sencilla codificación por colores de las puntas le permite elegir la correcta al momento
Incluye adaptador universal E 6.3 (1/4 pulg.) con manguito de acero inoxidable, anillo de retención e imán permanente
En estuche de sistema ORSY
Producto apto para todos los tipos de madera, así como para compuestos de madera y tableros de aglomerado particularmente duros y recubiertos
Para trabajos de precisión en el sector de la madera (carpintería, restauración, fabricación de instrumentos, carpintería, creación de maquetas, montaje, etc.)
https://www.wurth.es/broca-twst-wo-set-hss-s1-4in-17pcs0650330001BROCA-TWST-WO-SET-HSS-S1/4IN-17PCSBROCA-TWST-WO-SET-HSS-S1/4IN-17PCS<br>Conjunto 3 en 1<br>con broca de precisión LONGLIFE y SPEED para madera, con adaptador de puntas de 1/4 pulg. puntas y portapuntas17 piezas<br>Todo está a mano en este maletín de sistema para trabajar de forma rápida, cómoda y precisa en varios tipos de madera y, en particular, en tableros de aglomerado duros y recubiertos<br><p class="level1">Broca para madera de precisión</p><ul><li>Taladrado preciso y sin fisuras para la mejor calidad de perforación gracias a unos cortes iniciales optimizados</li><li>Deslizamiento óptimo en los orificios perforados y ajuste perfecto del anclaje gracias al doble talón</li><li>Vida útil considerablemente mayor</li><li>Fricción reducida y baja aplicación de fuerza para una perforación sencilla</li><li>Centrado excelente gracias a la punta optimizada</li><li>Geometría de ranura de nuevo desarrollo para un arranque de virutas sin problemas</li><li>Con adaptador para puntas de 1/4 pulgadas (forma E 6.3)</li></ul><P> </P><p class="level1">Incluye una barra de puntas con improntas RW y PZ</p><ul><li>Fácil de cambiar</li><li>El ajuste firme de la barra de puntas garantiza que las puntas no se caigan, sino que sean fáciles de retirar</li><li>La sencilla codificación por colores de las puntas le permite elegir la correcta al momento</li></ul><P> </P><p class="level1">Incluye adaptador universal E 6.3 (1/4 pulg.) con manguito de acero inoxidable, anillo de retención e imán permanente</p><P> </P><p class="level1">En estuche de sistema ORSY</p><p class="level1"> </p><br><ul><li>Producto apto para todos los tipos de madera, así como para compuestos de madera y tableros de aglomerado particularmente duros y recubiertos</li><br/><li>Para trabajos de precisión en el sector de la madera (carpintería, restauración, fabricación de instrumentos, carpintería, creación de maquetas, montaje, etc.)</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/646571225.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/646571225.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas para madera/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas para madera/Broca helicoidal, surtido/set1759365432000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!