Tuerca remachable con cabeza plana y vástago moleteado

Ref.: 09422005
Ver todas las versiones
TUERC.REM. ALA ANCH. RANURADA A2 M5B
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERC.REM. ALA ANCH. RANURADA A2 M5B
Tuerca remachable con cabeza plana y vástago moleteado
Acero inoxidable A2
  • Bloqueo antirrotación mejorado gracias al vástago moleteado

31.1

Material

A2
Más Información

Par de apriete máximo

12 Nm
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.0 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Detalle del vástago

Con vástago moleteado
Más Información

Rango de agarre mínimo

3.0 mm
Más Información

Diámetro exterior

6.9 mm
Más Información

Altura de la cabeza

1.1 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

3920 N
Más Información

Carga de fractura de tensión

11760 N
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

7.0 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

5.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.096 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

3,0-5,5 mm
Más Información
Scroll to top