Tuerca remachable, multiusos, con cabeza avellanada

Ref.: 094856060
Ver todas las versiones
TUERCA REMACH.CS-(A4J)-(1,5-6,0)-9,0

Descripción

TUERCA REMACH.CS-(A4J)-(1,5-6,0)-9,0
Tuerca remachable, multiusos, con cabeza avellanada
Tuercas remachables innovadoras y patentadas con un amplio rango de longitud de sujeción, acero cincado

Se puede utilizar como conexión de remache y roscada en componentes de pared delgada y más resistentes

Antes se necesitaban tres tuercas remachables para cubrir el rango de grosor de fijación, pero ahora solo se requiere una para cubrir todo el rango

Sin cromo (VI)

Cumple la directiva sobre vehículos al final de su vida útil de la UE

  • Producto exclusivo
  • Reducción de los costes de almacenamiento debido a una variedad reducida de tipos
  • Evite confundir diferentes longitudes de fijación
  • Aplicación con remachadoras de palanca comunes
  • Cierre limpio y seguro
  • Instalación desde un lado, por lo que se puede emplear en perfiles cerrados

Componentes de automoción, carcasas de ordenador, construcción de sistemas eléctricos, ventiladores, placas de características, marcos de ventanas


Se puede almacenar en el sistema ORSY


Valores de extracción:


Los valores de extracción especificados son orientativos, por lo que la información puede variar en función de la pieza de trabajo, la tolerancia de los orificios y la rugosidad de la superficie.



Herramientas de aplicación aptas


  • Remachadora de palanca para tuercas HES 512 ZEBRA®

  • Remachadora de palanca para tuercas HES 510

  • Remachadora de palanca de mano HES 412 ZEBRA®

Material

ST
Más Información

Par de apriete máximo

11.0 Nm
Más Información

Altura de la cabeza

1.5 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

17.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Diámetro de la cabeza

11.3 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

15500 N
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rango de agarre mínimo

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

9.0 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

9.1 mm
Más Información

Otro estándar

WN 948
Más Información

Rango de agarre máximo

6.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.714 g
Más Información

Normas

WN 948
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

1,5-6,0 mm
Más Información
Scroll to top