Tuerca de unión

Ref.: 0886000023
Ver todas las versiones
TUERCA LATON NIQUELADO DN20-G1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERCA LATON NIQUELADO DN20-G1
Tuerca de unión

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Ancho de llave

36 mm
Más Información

Rosca de conexión

IT G 1 pulgada
Más Información

Anchura nominal DN

DN 20
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.400 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0886000023

Ficha Técnica

32408581.pdf

Ficha Técnica

32408615.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top