Machón

Ref.: 0886000404
Ver todas las versiones
MACHON LATON DN20-G1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHON LATON DN20-G1
Machón
Alternativa a un racor doble
  • Conexión directa a una rosca interior, eliminando los empalmes roscados
  • Solo una conexión roscada por junta, lo que supone una mayor seguridad y el ahorro de una tuerca de unión y una junta

El montaje es el mismo que para una tuerca de unión: coloque un machón en la parte superior del tubo, comprima el tubo, coloque una junta en medio y enrosque.


Para la conexión de dos tubos corrugados de acero inoxidable


Para conexión a una rosca interior


Se puede almacenar en ORSY

Material

BRS
Más Información

Longitud

23 mm
Más Información

Ancho de llave

36 mm
Más Información

Rosca de conexión

ET G 1 pulgada
Más Información

Anchura nominal DN

DN 20
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.280 g
Más Información

Diámetro interno

25.4 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0886000404

Ficha Técnica

32408583.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top