Tubos de sujeción para guardabarros

Ref.: 0811200022
TUBO-CURVO-596MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO-CURVO-596MM
Tubos de sujeción para guardabarros
Tubos para el montaje de los guardabarros en vehículos con rueda doble o simple de 22’5 pulgadas.

Características

  • Fabricado en acero lacado en negro.
  • Disponible 4 modelos según necesidades de la instalación.

Ventajas

  • De fácil montaje.
  • Permiten adaptar la posición del guardabarros según necesidad.

Material

ST
Más Información

Longitud

596 mm
Más Información

Formulario

Curvada
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

42 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.960 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0811200022

Ficha Técnica

59954575.pdf
Scroll to top