Tubos de sujeción para guardabarros

Ref.: 0811200020
TUBO-RECTO-583MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO-RECTO-583MM
Tubos de sujeción para guardabarros
Tubos para el montaje de los guardabarros en vehículos con rueda doble o simple de 22’5 pulgadas.

Características

  • Fabricado en acero lacado en negro.
  • Disponible 4 modelos según necesidades de la instalación.

Ventajas

  • De fácil montaje.
  • Permiten adaptar la posición del guardabarros según necesidad.

Material

ST
Más Información

Longitud

583 mm
Más Información

Formulario

Rectos
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

42 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.240 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0811200020

Ficha Técnica

59954575.pdf
Scroll to top