Tubo rígido libre de halógenos

Ref.: 0975264016
Ver todas las versiones
TUBO-RIGIDO-4422-LH-M16-L3M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO-RIGIDO-4422-LH-M16-L3M
Tubo rígido libre de halógenos
4422
Libres de halógenos. Para instalaciones en locales de pública concurrencia y en locales con riesgo de incendio o explosión.
  • Código de clasificación: 44221254-010 según norma UNE-EN 61386-1.
  • Material: Polímero termoplástico libre de halógenos. Cumple Norma UNE-EN 50267/2-2 sobre “Material libre de halógenos” (antigua Norma UNE- 21147/2).
  • Color: Gris RAL 7035.
  • Resistencia al curvado: Tubo rígido (según Norma UNE-EN 61386-21).
  • No propagador de la llama.
  • Rigidez dieléctrica: > de 2Kv (a 50 Hz).
  • Resistencia al aislamiento: > de 100 MΩ (a 500 V).
  • Grado de protección contra daños mecánicos: > Z10J (resistencia al impacto - grado 9, código IK09)

Longitud

3 m
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo

16
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Diámetro interno

11 mm
Más Información

Longitud de la varilla

3 m
Más Información

Área de descargas

Declaración de conformidad

647621856.pdf

Catálogo General

0975264016

Ficha Técnica

32408160.pdf
Scroll to top