CODO-FLEXIBLE-TUBO-RIGIDO-M16 Tubo rígido libre de halógenos 4422 Libres de halógenos Para instalaciones en locales de pública concurrencia y en locales con riesgo de incendio o explosión
Código de clasificación:
44221254-010 según norma UNE-EN 61386-1.
Material:
Polímero termoplástico libre de halógenos. Cumple Norma UNE-EN 50267/2-2 sobre “Material libre de halógenos” (antigua Norma UNE- 21147/2).
Color: Gris RAL 7035.
Resistencia al curvado: Tubo rígido (según Norma UNE-EN 61386-21).
No propagador de la llama.
Rigidez dieléctrica: de 2Kv (a 50 Hz).
Resistencia al aislamiento: de 100 MΩ (a 500 V).
Grado de protección contra daños mecánicos: Z10J (resistencia al impacto grado 9, código IK09)
https://www.wurth.es/codo-flexible-tubo-rigido-m160975264516CODO-FLEXIBLE-TUBO-RIGIDO-M16CODO-FLEXIBLE-TUBO-RIGIDO-M16<br>Tubo rígido libre de halógenos <br>4422<br>Libres de halógenos<br/>Para instalaciones en locales de pública concurrencia y en locales con riesgo de incendio o explosión<br><ul><li>Código de clasificación: </li></ul><p class="level3">44221254-010 según norma UNE-EN 61386-1.</p><ul><li>Material:</li></ul><p class="level3">Polímero termoplástico libre de halógenos. Cumple Norma UNE-EN 50267/2-2 sobre “Material libre de halógenos” (antigua Norma UNE- 21147/2).</p><ul><li>Color: Gris RAL 7035.</li><li>Resistencia al curvado: Tubo rígido (según Norma UNE-EN 61386-21).</li><li>No propagador de la llama.</li><li>Rigidez dieléctrica: de 2Kv (a 50 Hz).</li><li>Resistencia al aislamiento: de 100 MΩ (a 500 V).</li><li>Grado de protección contra daños mecánicos: Z10J (resistencia al impacto grado 9, código IK09)</li></ul><P></P><P>Características físico-químicas: </P><P><B>UNE-EN 61386-21</B></P><P>Dimensionales (Métrica): </P><P><B>UNE-EN 60423</B></P><P>Grado de protección de envolventes: </P><P><B>UNE-20324(EN 60529)</B></P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/119313392.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/119313392.jpg/Productos/Productos/Instaladores/Productos/Instaladores/Materiales de instalaciones eléctricas/Productos/Instaladores/Materiales de instalaciones eléctricas/Tubo de instalación, eléctrico/Productos/Instaladores/Materiales de instalaciones eléctricas/Tubo de instalación, eléctrico/Tubo inst. rígido, eléctrico, accesorios1708112803000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!