TUBO-LED-T8-18W-G13-4000K-120CM TUBOS LED T8 CON PORTALÁMPARAS G13 Para lámparas con balasto magnético. Brillo inmediato al 100 % después de encender sin fase de calentamiento
Bajo consumo
Tubo LED con excelente rendimiento luminoso con un consumo de energía muy bajo
Larga vida útil
Reduce la frecuencia de cambio del fluorescente tradicional
Insensible al encendido y apagado frecuentes
Larga vida útil a diferencia del fluorescente tradicional
Sin radiación UV en el cono luminoso
Bajo indice de deslumbramiento
Especificaciones
Factor de potencia: ≥0,9
Factor de mantenimiento del flujo luminoso (LLMF): 70
Ciclos de conmutación: ≥12500
SDCM ≤6
Iluminación completa de inmediato
Para reemplazar los tubos fluorescentes T8, el arrancador existente debe retirarse junto con los tubos. Se suministra un arrancador de Würth para el funcionamiento de los tubos LED T8.
Los tubos LED T8 no funcionan con balastos electrónicos.
https://www.wurth.es/tubo-led-t8-18w-g13-4000k-120cm0978402102TUBO-LED-T8-18W-G13-4000K-120CMTUBO-LED-T8-18W-G13-4000K-120CM<br>TUBOS LED T8 CON PORTALÁMPARAS G13<br>Para lámparas con balasto magnético. Brillo inmediato al 100 % después de encender sin fase de calentamiento<br><p class="level1">Bajo consumo</p><P>Tubo LED con excelente rendimiento luminoso con un consumo de energía muy bajo</P><P></P><p class="level1">Larga vida útil</p><P>Reduce la frecuencia de cambio del fluorescente tradicional</P><P></P><p class="level1">Insensible al encendido y apagado frecuentes</p><P>Larga vida útil a diferencia del fluorescente tradicional</P><P></P><p class="level1">Sin radiación UV en el cono luminoso</p><P>Bajo indice de deslumbramiento</P><P></P><p class="level1">Especificaciones</p><ul><li>Factor de potencia: ≥0,9 </li><li>Factor de mantenimiento del flujo luminoso (LLMF): 70 </li><li>Ciclos de conmutación: ≥12500</li><li>SDCM ≤6</li><li>Iluminación completa de inmediato </li></ul><br><P>Para reemplazar los tubos fluorescentes T8, el arrancador existente debe retirarse junto con los tubos. Se suministra un arrancador de Würth para el funcionamiento de los tubos LED T8.</P><br><P>Los tubos LED T8 no funcionan con balastos electrónicos.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/98177734.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/98177734.jpg/Productos/Productos/Instaladores/Productos/Instaladores/Luces, lámp., transform., interruptores/Productos/Instaladores/Luces, lámp., transform., interruptores/Bombillas y tubos fluorescentes, lámpar./Productos/Instaladores/Luces, lámp., transform., interruptores/Bombillas y tubos fluorescentes, lámpar./Bombilla, LED1708112721000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!