TUBO-DISTANCIADOR-EINTLG-OKTA-365CM-ID22 Tubo distanciador combinado para encofrar, una pieza Tubo distanciador listo para utilizarse en trabajos de encofrado vertical
Ahorre tiempo: las complejas tareas de cortar a medida y pegar los tapones ya no son necesarias
Probado para comportamiento frente al fuego F180, aislamiento acústico e idoneidad para agua potable
Certificado para una presión de agua de hasta 5 bares*
Resistente a ácidos y álcalis habituales en los materiales de construcción
Material: HDPE regranulado (sin PVC)
Incluye dos tapones por tubo
* Solo en combinación con tapones (n.º de art. 0519160322 en el contenido)
Este tubo distanciador para encofrar que puede adaptarse al grosor del muro se coloca entre los paneles de encofrado y se tensa mediante una varilla de anclaje.
https://www.wurth.es/tubo-distanciador-eintlg-okta-365cm-id22-100444860TUBO-DISTANCIADOR-EINTLG-OKTA-365CM-ID22TUBO-DISTANCIADOR-EINTLG-OKTA-365CM-ID22<br>Tubo distanciador combinado para encofrar, una pieza<br>Tubo distanciador listo para utilizarse en trabajos de encofrado vertical<br><ul><li>Ahorre tiempo: las complejas tareas de cortar a medida y pegar los tapones ya no son necesarias</li><li>Probado para comportamiento frente al fuego F180, aislamiento acústico e idoneidad para agua potable</li><li>Certificado para una presión de agua de hasta 5 bares*</li><li>Resistente a ácidos y álcalis habituales en los materiales de construcción</li><li>Material: HDPE regranulado (sin PVC)</li><li>Incluye dos tapones por tubo</li></ul><P></P><P>* Solo en combinación con tapones (n.º de art. 0519160322 en el contenido)</P><br><P>Este tubo distanciador para encofrar que puede adaptarse al grosor del muro se coloca entre los paneles de encofrado y se tensa mediante una varilla de anclaje.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26933081.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/26933081.jpg4448772024-02-16T19:35:25+0000