Obturadores

Ref.: 0519160322
Ver todas las versiones
TAPON PARA TAPA ACANALADA 22 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON PARA TAPA ACANALADA 22 MM
Obturadores
para tapón acanalado
Para el sellado hermético de los tapones acanalados (n.º de art. 0519160223)
  • Certificado hasta una presión de agua de 5 bar *
  • No es necesario utilizar pegamento para adherir los tapones
  • Material: polietileno de alta densidad (HDPE) regranulado

Se clava en un tapón acanalado para crear un punto de amarre estanco*.


* Solo en combinación con tapones acanalados (n.º de art. 0519160222)

Número por palet

25000 Uds
Más Información

Material

HDPE
Más Información

Color

Gris
Más Información

Adecuado para

Tapas de ranura de tipo 22/26
Más Información

Diámetro exterior

26 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.250 g
Más Información

Diámetro interno

22 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0519160322

Ficha Técnica

32407736.pdf
Scroll to top