Tubo de acero rígido, cincado Stapa-Steck-WESV

Ref.: 0975265063
Ver todas las versiones
TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M53
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M53
Tubo de acero rígido, cincado Stapa-Steck-WESV
Para uso en interiores (entornos con baja corrosión)

Fuerza de carga a 5 cm

4000 N
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

SZN
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

150 °C
Más Información

Longitud

9 m
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Código de clasificación para conductos de instalación eléctr

5545
Más Información

Resistencia a impactos a 300 mm

6.8 kg
Más Información

Difícilmente inflamable

Sí
Más Información

Diámetro exterior

63 mm
Más Información

Otro estándar

VDE 0605-2-4
Más Información

Diámetro nominal

63 mm
Más Información

Estándar EN

61386-21
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2200.000 g
Más Información

Diámetro interno

60 mm
Más Información

Longitud de la varilla

3 m
Más Información

Normas

EN 61386-21, VDE 0605-2-4
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 150 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0975265063

Ficha Técnica

32408162.pdf
Scroll to top