Pasacables con extremo de plástico

Ref.: 0975265763
Ver todas las versiones
CASQUILLO-PROTECTOR-BLCK-EN63

Descripción

CASQUILLO-PROTECTOR-BLCK-EN63
Pasacables con extremo de plástico
Para conductos eléctricos rígidos
  • Protección de los bordes: no necesita de laboriosos trabajos de eliminación de rebabas en conductos de instalación eléctrica

Protección de líneas durante la introducción de cables por conductos eléctricos

Material

LDPE
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Diámetro exterior

68.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.200 g
Más Información

Diámetro interno

58 mm
Más Información

Se puede utilizar para la tubería (EN)

EN 63
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top