Tubo calefactor de panel HD de gancho y bucle PRINETO

Ref.: 0878311540
TUBO-CALEFACCIÓN-DE-PANEL-16X2,0-100M

Descripción

TUBO-CALEFACCIÓN-DE-PANEL-16X2,0-100M
Tubo calefactor de panel HD de gancho y bucle PRINETO
  • Tubo compuesto multicapa PE-S/Al/PE-RT
  • Revestimiento interior fabricado en polietileno autorreticulante
  • La funda de aluminio proporciona estanqueidad al oxígeno
  • Capa superior de polietileno con mayor resistencia a la temperatura
  • Con cierre de gancho y bucle para un fácil montaje en bases de sistema compatibles
  • Conexión con casquillos corredizos de color latón

Las condiciones de funcionamiento del sistema de calefacción de paneles PE-S/AL/PE-RT son las establecidas en la norma DIN 15875. Los sistemas de tuberías se clasifican en clases de aplicación. Especifican las temperaturas de funcionamiento máximas durante un periodo definido (basado en un ciclo de vida de 50 años).


Temperaturas de funcionamiento de clase de aplicación 4 (calefacción de paneles):


20 °C durante 2,5 años


+40 °C durante 20 años


+60 °C durante 25 años


+70 °C durante 2,5 años


Temperatura de funcionamiento incorrecto: 100 °C hasta 100 horas


Presión de funcionamiento permitida: 10 bar.


Para su uso en sistemas de calefacción integrados de acuerdo con la clase de aplicación 4.

Conductividad térmica λ

0.35 W/(m*K)
Más Información

Rugosidad de tubo interno

0.007 mm
Más Información

Material

PE-S/AL/PE-RT
Más Información

Elongación de ruptura

400 %
Más Información

Grosor de pared

2 mm
Más Información

Longitud

100 m
Más Información

Condiciones de presión de funcionamiento

Clase de aplicación 4
Más Información

Anchura

140 mm
Más Información

Módulo E

600 N/mm²
Más Información

Resistencia a la tracción

23 N/mm²
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Longitud del rollo

100 m
Más Información

Resistencia a los impactos a −20 °C

Sin roturas
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Densidad

0.94 g/cm³
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Código del sistema armonizado

39173900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

10 bar
Más Información

Contenido por rm

0.11 l
Más Información

Presión de funcionamiento/condiciones

10 bar / Clase de aplicación 4
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top