Tubo metálico de recambio para aspiradores multiusos

Ref.: 0702123014
Ver todas las versiones
TUBO-ALARGO-INOXIDABLE-D35X475MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO-ALARGO-INOXIDABLE-D35X475MM
Tubo metálico de recambio para aspiradores multiusos
ISS 35, ISS 45-M AUTOMATIC, ISS 55-S AUTOMATIC

Para uso en vertical, deben utilizarse 2 tubos

Material

Metal
Más Información

Longitud

475 mm
Más Información

Diámetro

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

248.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0702123014

Ficha Técnica

32409605.pdf
Scroll to top