Tuerca ligera con brida

Ref.: 0263900116
Ver todas las versiones
TU-ALA-LWGHT-(ZFSHL)-10-M16X1,5

Descripción

TU-ALA-LWGHT-(ZFSHL)-10-M16X1,5
Tuerca ligera con brida
Acero, clase de resistencia 10, revestimiento de láminas de cinc, plateado (ZFSHL)

Resistencia a la corrosión:

aprox. 720 h sin corrosión de la base de metal de acuerdo con la norma DIN EN ISO 9227-NSS

Coeficiente de fricción:

μtot = 0,08-0,14 (VDA 235-101)


Se requieren menos ajustes, ya que se deben conectar menos piezas que en las conexiones mediante arandelas.



Las tuercas con arandela reducen el riesgo de pérdida de fuerza pretensora cuando se colocan en las superficies de contacto. Al apretar, la presión superficial resultante bajo la tuerca es baja en comparación con el uso de tuercas hexagonales convencionales (sin brida), ya que, en este caso, la fuerza se distribuye a través de una superficie de contacto mayor.



Los detalles de resistencia a la corrosión especificados se refieren a las pruebas de corrosión según la DIN EN ISO 9227-NSS (ensayo de niebla salina), en las primeras 24 h después de aplicar el revestimiento sin ningún otro proceso, es decir, antes de la clasificación, embalaje, transporte o montaje. Estos valores pueden verse reducidos por los inevitables procesos de manipulación y montaje.


En la mayoría de los casos, no es posible transferir los datos de resistencia a la corrosión del ensayo en cámara de niebla salina a las condiciones reales de montaje y funcionamiento. Al diseñar una fijación, el diseñador debe tener en cuenta tanto la combinación de materiales y los revestimientos si fuesen necesarios como las condiciones ambientales durante el funcionamiento para elegir el revestimiento de protección contra la corrosión adecuado.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Fricción mínima

0.08 µ
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Anchura entre esquinas

26.75 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Altura

20.5 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Diámetro de la brida

30.5 mm
Más Información

Superficie

ZFSHL
Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Fricción máxima

0.14 µ
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

31.9 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 263-1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.690 g
Más Información

Normas

WN 263-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Fricción mínima/máxima

0,08-0,14 µ
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M16 x 1,5
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top