Llave de vaso impacto 3/4 pulg. tuercas ligeras MB

Ref.: 1952001500
Ver todas las versiones
SKTWRNCHINRT-34IN-(MB LIGHTWEIGHT)

Descripción

SKTWRNCHINRT-34IN-(MB LIGHTWEIGHT)
Llave de vaso impacto 3/4 pulg. tuercas ligeras MB
Llave de vaso especial con diseño resistente a impactos para un apriete y aflojamiento suaves de tuercas ligeras de vehículos Mercedes-Benz.

Totalmente ahuecado por perforación para el montaje de pernos extralargos y la extracción de tuercas atascadas


A partir de la generación 07/2017 de los nuevos camiones Mercedes se emplean cada vez más tuercas ligeras en las zonas de la suspensión y el bastidor (A 005.990.78.50). También se encuentran en el acoplamiento de la quinta rueda, el soporte delantero y el amortiguador de vibraciones de los Mercedes-Benz Actros, Antos y Arocs a partir del modelo del año 2016.

Longitud

80 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

LBM 24
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

650.000 g
Más Información
Scroll to top