Cierrapuertas

Ref.: 0688001626
Ver todas las versiones
TRSHL-GLEITSHN-GTS620-SILBER

Descripción

TRSHL-GLEITSHN-GTS620-SILBER
Cierrapuertas
GTS 620 con guía deslizante
Cierre de puerta universal que se puede instalar en cuatro variantes de montaje con un ancho de puerta máximo de 950 mm.

Cierrapuertas superior hidráulico con proceso de cierre controlado

Protección adicional

La tapa solo se puede quitar con una herramienta.

Cuerpo de aluminio

Diseño compacto

Control preciso de la velocidad de cierre y del tope final mediante un tornillo de cabeza hueca hexagonal desde el lateral

Se puede adaptar a las condiciones de montaje


No se permite el uso de cierres mecánicos, abrazaderas elásticas o escuadras de montaje en techo en puertas de protección contra incendios y humos.



Si los cierrapuertas se van a instalar en salas húmedas, instalaciones exteriores sin protección o entornos con una atmósfera agresiva o corrosiva, se requieren versiones especiales o medidas de protección.

Ángulo de apertura opuesto al lado de la bisagra

140 grados
Más Información

Material

ALU/SST/PLA/ST
Más Información

Category of use according to DIN EN 1154

3
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Corrosion resistance according to DIN EN 1154

3
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetalPlásticoVidrio
Más Información

Ángulo de apertura en el lado de la bisagra

180 grados
Más Información

Opción de montaje

Con placa base de montajeLado contrario de la bisagra: montaje del cabezalLado contrario de la bisagra: montaje estándarLado de bisagra: montaje del cabezalLado de bisagra: montaje estándar
Más Información

Apto para edificación sin barreras conforme a DIN 18040

Sí
Más Información

Color

Acero inoxidable, mateAluminio blanco RAL 9006
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2800 mm
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

Sí
Más Información

Suitable for use on fire resistant / smoke control doors acc

1
Más Información

Campo de aplicación

Área de objetoÁrea privada
Más Información

Tamaño mínimo del cierrapuertas

1
Más Información

Versión del racor

With a height-adjustable slide rail
Más Información

Velocidad de cierre

Infinitamente ajustable por válvula 140° - 0°, opuesto al laInfinitamente ajustable por válvula 180°-0°, lado de la bisa
Más Información

Durability according to DIN EN 1154

8
Más Información

Tamaño máximo del cierrapuertas

3
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Estándar EN

1154:1996 + A1:2002
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Sí
Más Información

Door closer size according to DIN EN 1154

1-3
Más Información

Altura

56 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Safety according to DIN EN 1154

1
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Tipo de racor

Cierrapuertas
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

92 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

950 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

750 mm
Más Información

Guía deslizante de altura ajustable (+/-)

3 mm
Más Información

Color de la guía deslizante

Aluminio blanco
Más Información

Volver a comprobar la acción

No
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Adecuado para

Marcos de puerta tubularesPuertas antipánicoPuertas de bastidor perfiladoPuertas de casaPuertas de entrada de apartamentoPuertas de las oficinasPuertas de protección contra humoPuertas de protección contra incendiosPuertas de quirófanoPuertas de retrete y bañoPuertas interiores
Más Información

Velocidad de cierre

Infinitamente ajustable por válvula a 10°-0°
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

830241100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2382.000 g
Más Información

Normas

EN 1154:1996 + A1:2002
Más Información

Classification according to DIN EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

3 8 1-3 1 1 3
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

750-950 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 40 °C
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-2800 mm
Más Información

Tamaño mínimo/máximo del cierrapuertas

1-3
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-92 mm
Más Información
Scroll to top