Zapata para puerta de cristal

Ref.: 0688001913
Ver todas las versiones
AY-GLASDOORSHOE-DRCLSR-GTS620-63

Descripción

AY-GLASDOORSHOE-DRCLSR-GTS620-63
Zapata para puerta de cristal
No es necesario realizar ninguna modificación en el cristal
  • El soporte para cristal se utiliza para montar el cierrapuertas GTS 620/GTS 630 en una puerta de vidrio de seguridad templado

El soporte para cristal se fija a la puerta de cristal con dos tornillos de fijación.


Puertas interiores de cristal de seguridad.


Tenga en cuenta el renvalso superior. No apriete demasiado los tornillos de fijación, ya que esto puede hacer que el cristal salte. El cierrapuertas se monta directamente en el soporte para cristal sin placa de montaje.

Material

ALU
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Material de la puerta

Vidrio
Más Información

Opción de montaje

Lado de bisagra: montaje estándar
Más Información

Color

Aluminio blanco
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2200 mm
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Campo de aplicación

Área de objetoÁrea privada
Más Información

Se puede utilizar para el tipo

GTS 620GTS 630
Más Información

Rango de agarre mínimo

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Tipo de racor

Cierrapuertas, accesorio
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

120 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1100 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Adecuado para

Puertas de entrada de apartamentoPuertas de las oficinasPuertas de quirófanoPuertas de retrete y bañoPuertas interiores
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño máximo de cierrapuertas

4
Más Información

Rango de agarre máximo

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño mínimo de cierrapuertas

1
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1100 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-2200 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-120 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

8-10 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño mínimo/máximo de cierrapuer

1-4
Más Información
Scroll to top