Bolsa de herramientas con ruedas

Ref.: 0715930237
Ver todas las versiones
TROLLEY PORTAHERRAMIENTAS 520X330X480MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TROLLEY PORTAHERRAMIENTAS 520X330X480MM
Bolsa de herramientas con ruedas
Carro portaherramientas muy robusto
  • Fabricada en poliéster de alta calidad (1680 denier)
  • Asa de transporte con capacidad telescópica robusta y ergonómica
  • Ruedas de plástico grandes de alta calidad
  • Compartimento principal muy espacioso para herramientas y máquinas
  • Bolsa para cinta métrica de acero inoxidable
  • Bolsillos exteriores adicionales con cremallera

Para trabajos de construcción, instalación, reparación, industria, etc.


Las herramientas mostradas no están incluidas en contenido.

Material

Poliéster
Más Información

Capacidad de carga máx.

15 kg
Más Información

Longitud

520 mm
Más Información

Anchura

330 mm
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3980.000 g
Más Información

Altura

500 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

520 x 330 x 500 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715930237

Ficha Técnica

32410864.pdf
Scroll to top