Llave abierta doble ajustable

Ref.: 071522118
Ver todas las versiones
LLAVE INGLESA WÜRTH 18" DIN 3117 0-53MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE INGLESA WÜRTH 18" DIN 3117 0-53MM
Llave abierta doble ajustable
Modelo de apriete a derechas con escala métrica para una detección rápida y fiable del ancho de llave
  • Norma: DIN 3117/ISO 6787
  • Superficie: cabeza pulida

Dimensión externa máxima de la cabeza de llave

132 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Ancho de llave máximo

53 mm
Más Información

Longitud

462 mm
Más Información

Anchura

29 mm
Más Información

Posición de la mordaza

22.5 grados
Más Información

Grosor

29 mm
Más Información

Grosor de las mordazas

16 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

18 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1985.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071522118

Ficha Técnica

32408720.pdf

Ficha Técnica

32408772.pdf
Scroll to top