Trapo industrial de toalla blanca

Ref.: 0899800282
Ver todas las versiones
TRAPO TOALLA BLANCA PARA LIMPIAR 10KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRAPO TOALLA BLANCA PARA LIMPIAR 10KG
Trapo industrial de toalla blanca
Trapos de toalla blanca de algodón multiuso para la limpieza profesional dónde se requiera un acabado de gran absorción.

Características

  • Recortes de tejido de algodón rizo de diversos gramajes.
  • Tiene un magnífico poder de arrastre y absorción.
  • No daña las superficies.

Beneficios

  • El uso de trapos de limpieza producidos del troceado de prendas usadas alarga el ciclo de vida de los subproductos textiles e impulsa la circularidad textil.


Adecuado para la limpieza de superficies dónde se requiera gran absorción de líquidos como aceites, grasas…


Destinado a cualquier tipo delimpieza general como la limpieza de vehículos, máquinas, cristales, grasas, mecánica en general, fabricación de muebles, metalurgia…


Actividades industriales: automoción, colectividades, gráficas, mobiliario, químicas…


Este producto procede de la recuperación de textiles (no son tejidos nuevos) y, como resultado, puede haber fluctuaciones del producto. Pueden aparecer pequeñas trazas de color.

Número por palet

30 Uds
Más Información

Material

Algodón
Más Información

Longitud

40 cm
Más Información

Anchura

40 cm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor

20 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 kg
Más Información

Longitud x anchura

40 x 40 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899800282

Ficha Técnica

525944059.pdf
Scroll to top