Trapo industrial de color

Ref.: 0899800267
Ver todas las versiones
TRAPO COLOR PARA LIMPIAR 25KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRAPO COLOR PARA LIMPIAR 25KG
Trapo industrial de color
Trapos multiuso de colores para la limpieza profesional.

Características

  • Recortes de tejido de punto de algodón de colores de diversos gramajes.
  • Tiene un magnífico poder de arrastre y absorción.
  • No daña las superficies.

Beneficios

  • El uso de trapos de limpieza producidos del troceado de prendas usadas alarga el ciclo de vida de los subproductos textiles e impulsa la circularidad textil.


Destinado a cualquier tipo de limpieza general como limpieza de máquinas, aceites, grasas, cristales, polvo, etc.


Actividades industriales: automoción, eléctrica, gráficas, industria mecánica, naval, obras públicas, químicas, empresas de limpieza y siderurgia.


Este producto procede de la recuperación de textiles (no son tejidos nuevos) y, como resultado, puede haber fluctuaciones del producto.

Número por palet

10 Uds
Más Información

Material

Algodón
Más Información

Longitud

60 cm
Más Información

Anchura

40 cm
Más Información

Color

Colorido
Más Información

Grosor

20 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

Longitud x anchura

60 x 40 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899800267

Ficha Técnica

525944057.pdf
Scroll to top