Señales horizontales de tráfico termoplásticas (prohibición)

Ref.: 5854300311
Ver todas las versiones
SEÑAL VEL MAX 30 KM/H D: 2000MMX1000MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SEÑAL VEL MAX 30 KM/H D: 2000MMX1000MM
Señales horizontales de tráfico termoplásticas (prohibición)
TRAFFIC FAST
Señales de tráfico termoplásticas, reflectantes para la colocación en asfalto mediante calor

Características

  • Las señales llevan microesferas de vidrio en sus 3 mm. de espesor para mantener la reflectividad.
  • Rápida aplicación.
  • La adherencia por fusión con calor sobre el asfalto le confiere una vida útil que puede llegar a ser ocho veces superior comparándolo con la señalización tradicional (pintura).
  • Antideslizante.
  • Alta visibilidad durante el día y reflectividad nocturna.
  • El producto utiliza unos polímeros especiales que las mantienen inalterables, manteniendo la flexibilidad a baja temperatura y consiguiendo gran resistencia a la presión y a altas temperaturas.
  • No es tóxico, ni contiene metales pesados.
  • El producto viene cortado para su perfecto montaje pero si fuera necesario se puede utilizar un cúter u otro utensilio de corte.
  • No aplicar el producto bajo condiciones de lluvia o nieve.
  • En temperaturas inferiores a 12ºC el producto se vuelve más frágil y hay que tener cuidado a la hora de manipularlo.
  • La señal será transitable pasados 10 minutos, una vez finalizada la aplicación. Si fuera necesario, se podría aplicar agua fría encima de la superficie para acelerar el proceso de secado.
  • Intentar no maniobrar encima de la señal hasta pasada 1h de su aplicación.

Ventajas

  • Pasado el tiempo no se reducen las microesferas. Siguen manteniendo la reflectividad.
  • Mayor resistencia al envejecimiento que con el sistema de pintado.
  • Si la pieza se rompe, se puede aplicar igualmente porque se suelda sin problema ni deja marca.
  • No es necesario utilizar plantillas para su aplicación ya que el producto viene listo al uso.
  • Optimización del trabajo gracias a su rápida aplicación, evitaremos dificultades en el tráfico como cortes de calles en poblaciones.
  • Con un solo operario es suficiente para la colocación de la señal.
  • Aplicando el producto conseguiremos aumentar la seguridad vial, permitiendo que el conductor mantenga la visión exclusivamente sobre la carretera.

Beneficio

  • Aumento de la productividad.
  • Menos costoso que el sistema tradicional.
  • Ahorro de tiempo en el tráfico rodado permitiendo abrir la vía más rápidamente.

1 - Delimitar la zona donde va a ir la señal con cinta de aluminio Art. Nº 099250250/099250275.


2 - Limpiar la superficie con una escoba, cepillo o agua a presión. Debe de estar limpia , libre de arena, restos de piedras, aceite, grasa u otros productos químicos. La superficie tiene que estar completamente seca antes de adherir la señal.


3 - Calentar el pavimento con soplete Art. Nº 098489814/098489816/098489818 hasta que salga el bitumen del asfalto (negro más intenso).


4 - Una vez lista la superficie colocar las piezas según el dibujo que va incluido en el interior de la caja. La cara lisa es la que tiene que estar en contacto con el soporte y la cara opuesta, en la que se aprecian las microesferas, es la transitable. Las piezas deben colocarse sin dejar espacios entre sí.


5 - Calentar las piezas por medio del soplete Art. Nº 098489814/098489816/098489818. Hay que calentar la señal de forma uniforme, lenta y constante. Nunca detenerse en ningún punto porque produciríamos un sobrecalentamiento y quemaríamos la señal. Hay que calentar de arriba abajo con varias pasadas para conseguir una mayor cohesión al asfalto. La distancia de la antorcha debe ser de 10 a 30 cm.


6 - La señal será transitable pasados 10 minutos, una vez finalizada la aplicación. Si fuera necesario, se podría aplicar agua fría encima de la superficie para acelerar el proceso de secado.


Para la aplicación de señales de tráfico en vías, carreteras, parkings, hoteles, almacenes, etc. Siempre que la superficie sea asfalto. Permite múltiples aplicaciones. Se puede aplicar tanto en el campo de la señalización como en la marcación vial.


Aplicar el producto siempre con gas propano. Si se aplica con otro tipo de gas la señal quedará negra y no quedará soldada perfectamente a la superficie. Siempre aplicarlo en superficies de asfalto.



La caja individual está concebida para proteger las señales y garantizar la recepción en perfecto estado. Su almacenado debe ser en horizontal y sin apilar peso encima. Si las cajas se ponen verticales es muy fácil que se rompan algunas de las señales.


La caja debe desembalarse con cuidado igual que la manipulación, ya que es un producto muy sensible y podríamos romper las piezas que van en el interior de la caja.

Material

Resina sintética
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

220 °C
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

180 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

180 hasta 220 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5854300311

Ficha Técnica

32406393.pdf

Ficha Técnica

32406394.pdf
Scroll to top