Soplete de soldadura de titanio

Ref.: 098489814
SOPLETE-DE-TITANIO-L400
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPLETE-DE-TITANIO-L400
Soplete de soldadura de titanio
Para el secado, descongelación y colocación de láminas bituminosas para soldadura.
  • Llama de soldar de alta presión de 1 m de largo máximo
  • Soplete de titanio TA2, lo que lo hace extraordinariamente robusto y estable
  • Un 60 % más ligero que los sopletes convencionales de acero y latón
  • El diseño ergonómico de este soplete reduce la tensión a la que se ve sometido el usuario
  • Incluye base portante para soplete
  • Llama de encendido preconfigurada en 7 cm; puede ajustarse con un destornillador si fuera necesario
  • Cambio rápido entre llama de encendido y llama de soldar mediante palanca situada en el mango
  • Excelente regulación precisa de la llama de soldar
  • Conexión: Rosca a izquierdas R 3/8"

Diámetro del quemador

34 mm
Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Potencia máxima

26 kW
Más Información

Peso

658 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

705.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

098489814

Ficha Técnica

681717819.pdf
Scroll to top