Fijación óptima de la hoja al soporte
Soldadura de cuatro puntos
Cómoda para trabajar
Mango de madera de haya encerada de color natural
Longitud de lámina |
280 mm |
Material de la hoja |
Acero |
Anchura del dentado |
10 mm |
Material de la empuñadura |
Madera |
Ancho de lámina |
130 mm |
Código del sistema armonizado |
82055910000 |
Espesor de material |
0.7 mm |
Peso del producto (por artículo) |
325.700 g |
Catálogo General |
5771000102 |