Paleta dentada

Ref.: 5771001103
Ver todas las versiones

-ZAHNKEL-EDST-HOLZGRF-Z8

Descripción

-ZAHNKEL-EDST-HOLZGRF-Z8
Paleta dentada
Espátula de acero inoxidable antioxidante con mango de madera

Fijación óptima de la pala al soporte

Soldadura de cuatro puntos

Cómodo para trabajar

Mango en madera de haya encerada de color natural

Longitud de lámina

280 mm
Más Información

Material de la hoja

Acero inoxidable
Más Información

Anchura del dentado

8 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Ancho de lámina

130 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Espesor de material

0.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

325.400 g
Más Información
Scroll to top