Paleta dentada de 2 componentes

Ref.: 5771011102
Ver todas las versiones
TOTHTRWL-SST-(2C-HNDL)-Z10

Descripción

TOTHTRWL-SST-(2C-HNDL)-Z10
Paleta dentada de 2 componentes
Paleta de acero inoxidable con empuñadura 2-C

Fijación óptima de la hoja al soporte

Soldadura de cuatro puntos

Muy buena transferencia de fuerza a la paleta

Empuñadura de plástico de dos componentes

Longitud de lámina

280 mm
Más Información

Material de la hoja

Acero inoxidable
Más Información

Anchura del dentado

10 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Ancho de lámina

130 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Espesor de material

0.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

324.000 g
Más Información
Scroll to top