Paleta dentada

Ref.: 5771011120
Ver todas las versiones

TOTHTRWL-SST-(2C-HNDL)-HOLWFRE

Descripción

TOTHTRWL-SST-(2C-HNDL)-HOLWFRE
Paleta dentada
2C, con dentado trapezoidal
Paleta antioxidante con mango 2C para colocar azulejos y losas sin espacios huecos
  • El destalonado de los dientes trapezoidales permite su colocación sin espacios huecos.
  • Evita espacios huecos longitudinales no deseados (falta de adhesivo de azulejos).

Longitud de lámina

280 mm
Más Información

Material de la hoja

Acero inoxidable
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Ancho de lámina

130 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Espesor de material

0.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

333.000 g
Más Información
Scroll to top