Paleta dentada

Ref.: 5771011125
Ver todas las versiones
TOTHTRWL-SST-(2C-HNDL)HALFRD-Z2010

Descripción

TOTHTRWL-SST-(2C-HNDL)HALFRD-Z2010
Paleta dentada
2 componentes, con dentado semicircular
Paleta inoxidable con mango de 2 componentes

Fijación óptima de la hoja al soporte

Soldadura de cuatro puntos

Excelente transmisión de fuerza a la hoja de la paleta

Mango de plástico bicomponente


Especialmente indicada para colocación de azulejos grandes y losas de piedra natural.

Longitud de lámina

280 mm
Más Información

Material de la hoja

Acero inoxidable
Más Información

Anchura del dentado

20 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Ancho de lámina

130 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Espesor de material

0.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

327.600 g
Más Información
Scroll to top